{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Bizflame | |
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 80% cotone; 19% poliestere; 1% fibra di carbonio | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 340 g/m2 | |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavaggio | Adatto al lavaggio industriale; Lavaggio delicato 60 °C | |
| Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
| Colore | grigio / blu | |
| Taglia in pollici | 32 | |
| Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 |
| Codice articolo |
091447 32
copia |
|
| EAN / GTIN |
5036108308293
copia |
|
| Codice del produttore |
FR06GRR32
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |