Multinorm-werkbroek Bizflame™, grijs / blauw, Inch-maat: 32

Artikelnummer: 091447 32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inch-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 80% Katoen; 19% Polyester; 1% carbonvezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 340
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: Geschikt voor industrieel wassen; 60 °C Fijne was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Bizflame
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 80% Katoen; 19% Polyester; 1% carbonvezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 340 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen Geschikt voor industrieel wassen; 60 °C Fijne was
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur grijs / blauw
Confectiemaat inch 32
Norm EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091447 32
EAN/GTIN 5036108308293
Nummer fabrikant FR06GRR32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Uitvoering:

De Portwest Bizflame™ Industry collectie is ontwikkeld voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden. Het speciale weefsel beschermt tegen stralings- en contacthitte en tegen gesmolten metaalspatten. De modellen in deze serie zijn metaalvrij, waardoor het risico op statische elektriciteit en oppervlaktebeschadiging tot een minimum wordt beperkt. De opgenaaide en vlamvertragende reflecterende banden zorgen voor een betere zichtbaarheid. Bovendien is het materiaal robuust en geschikt voor industrieel wassen. Zeer kleur- en vormvast.
De robuuste werkbroek met tweekleurig design biedt een hoog draagcomfort dankzij een elastische band aan de zijkant.
  • Zak voor duimstok en zeven andere zakken voor voldoende opbergruimte.
  • Kniekussenzakken met hoogte-instelling voor twee positioneringsmogelijkheden.
  • Verstelbare zoom voor verschillende beenlengtes.

Norm:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 klasse 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 type PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 cal/cm² (HAF 83.7%)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan