Distributore di panni di pulizia Kimtech™ Wettask™ Dispenser, Modello: K

Codice art.: 089241 K
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 220 mm
Lunghezza 235 mm
Tipo di prodotto Panno per la pulizia umido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089241 K
copia
EAN / GTIN 5027375046599
copia
Codice del produttore 7919
copia
Produttore/persona responsabile Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrizione

Esecuzione:

Sicuro, semplice e affidabile, il secchio Wettask™ consente di estrarre in modo più efficiente i panni di pulizia e può essere riempito con il detergente o solvente di propria scelta. Con il sistema Wettask™ avrai a disposizione i panni imbevuti secondo il grado di umidità desiderato. Essendo un secchio a sistema chiuso, Wettask™ garantisce inoltre un minor numero di emissioni di COV, nonché una riduzione del consumo di solventi di almeno il 20%. Inoltre, è accatastabile consentendo così un notevole risparmio in termini di spazio.
Distributore Wettask™ per panni di pulizia, ideale per ambienti industriali e medici.