Dávkovač utěrek Kimtech™ Wettask™ Kbelík s dávkovačem, Typ: K

Artiklové číslo: 089241 K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Nebeská modrá
Popsaná část, Nebeská modrá Eimer; Spenderaufsatz; Deckelring; Tragegriff
Řada Wettask
Označení výrobce Kimtech Wettask Wischtuch-Spender Spendereimer
Barva Modrá; červená; Bílá
Délka 235 mm
Šířka 220 mm
Tloušťka 220 mm
Vlastnosti opakované použitelný
Vhodné pro Dezinfekční prostředky; Rozpouštědlo; Voda; Čisticí prostředky
Tvar obalu Jednotlivě

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089241 K
EAN / GTIN 5027375046599
Číslo výrobce 7919
Výrobce/odpovědná osoba FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Popis

Provedení:

  • Velikost dávkovače: 23,5 cm x 22 cm x 22 cm (D x Š x H).
  • Vzduchotěsný systém k opakovanému doplňování pro předem navlhčené utěrky nebo suché čisticí utěrky, který lze použít s požadovanými chemikáliemi, dezinfekčními, rozpouštěcími nebo čisticími prostředky.
  • Dávkovač čisticích utěrek, ideální pro průmyslové a zdravotnické prostředí -

Kimtech® Wettask™ je vzduchotěsný kbelík s dávkovačem role, který můžete opakovaně naplnit. Byl navržen pro použití s předem navlhčenými utěrkami nebo suchými čisticími utěrkami s požadovanými chemikáliemi, dezinfekčním prostředkem, rozpouštědlem nebo čisticím prostředkem. Jedinečné samozavírací víko systému Kimtech® Wettask™ minimalizuje kontakt zaměstnanců se škodlivými těkavými organickými látkami VOC. Systém je vždy uzavřen, takže snižuje náklady na rozpouštědla a zabraňuje úniku a rozlití. Ideální pro vysoce frekventovaná průmyslová a zdravotnická prostředí. Tento kbelík s dávkovačem je ideální pro prostředí, ve kterém je kladen důraz především na hygienu a bezpečnost. Díky víku průmyslového kbelíku s dávkovačem nehrozí, že by čisticí utěrky vyschly a ztratily dezinfekční účinek. Tento dávkovač Kimtech® Wettask™ je vhodný pro dlouhodobé použití s mýdlem/čisticím prostředkem, kyselinou peroctovou, peroxidem vodíku, butanonem, isopropanolem, acetonem, bělidlem (chlornan sodný) a kvartérními amoniovými sloučeninami. Vždy dodržujte pokyny výrobce ohledně ředění, použití a doby působení.
Systém dávkování čisticích utěrek Wettask™, ideální pro průmyslové a lékařské prostředí.

Rozsah dodávky:

Kbelík bez kapaliny, bez utěrky.