Collegamento a vite idraulico FY, N. art. Yale: 16

Codice art.: 086082 16
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

N. art. Yale Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 16
Forma Adattatori
Raccordo idraulico 1 3/8 pollici
Raccordo idraulico 2 M18×1,5 pollici
Filettatura di raccordo NPT
Tipo di prodotto Accessori per impianto idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086082 16
copia
EAN / GTIN 4025092155748
copia
Codice del produttore FY-16
copia
Produttore Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Esecuzione:

Per collegare su più lati i componenti idraulici.
Tutti i componenti corrispondono alla serie standard metrica, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l’approvvigionamento di ricambi. 100% di compatibilità con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.

Fornitura:

Incluso raccordo pressione NPT da 3/8. Il materiale è fornito pronto per il montaggio: con manicotti di accoppiamento, tasselli di spinta in acciaio temprato (punzoni) e filettature di fissaggio senza cavi di allacciamento e adattatori.

Nota:

I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.