Złączki hydrauliczne FY, Yale nr: 16

Nr art.: 086082 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Yale nr Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 16
Kształt łba śruby 6-kąt
Z kołnierzem tak
Rozmiar gwintu d1 3/8 NPT; 3/8 NPT
Profil czopu lub gniazda wejściowego 6-kąt zewnętrzny; 6-kąt zewnętrzny
Powierzchnia hartowana
Wersja chwytowa Teilgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu NPT; NPT
Przewiercony nie
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086082 16
EAN / GTIN 4025092155748
Numer producenta FY-16
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Do różnorodnego łączenia części hydraulicznych.
Wszystkie części wmontowane i nabudowane odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu, co istotnie ułatwia montaż, serwisowanie i zamawianie części zamiennych. 100% kompatybilność z wszystkimi istniejącymi na rynku układami hydraulicznymi o ciśnieniu 700 bar.

W dostawie:

Przyłącze ciśnieniowe 3/8-NPT. Dostawa w stanie gotowym do eksploatacji, to znaczy wraz z tuleją złączki, hartowanym elementem naciskowym (stempel) i gwintem mocującym, bez przewodów przyłączeniowych i adaptera.

Wskazówka:

Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione i odpowietrzone.