Pompa idraulica manuale HPS, Numero stadi / Volume tanica: 1/0,7l

Codice art.: 086050 1/0,7
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Numero stadi / Volume tanica (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero livelli di pressione 1
Portata sollevamento con carico (2ª velocità) 2 ml
Volume utile serbatoio 700 ml
Peso 7 kg
Tipo di prodotto Pompa idraulica manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086050 1/0,7
copia
EAN / GTIN 4025092159081
copia
Codice del produttore HPS-1/0,7A
copia
Produttore/persona responsabile Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i componenti corrispondono alla serie standard metrica, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l’approvvigionamento di ricambi. 100% di compatibilità con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.
Pompe manuali a 2 stadi con corsa rapida (eccetto Dim. 1/0,7). Il passaggio dal 1° al 2° stadio avviene automaticamente. Con valvole limitatrici della pressione, regolabili da 0 − 700 bar. Struttura in metallo integrale con valvola di scarico a microregolazione, valvola di sfiato e di riempimento olio, nonché occhiello portante sulla leva manuale.

Fornitura:

Incluso riempimento olio, senza manometro.

Nota:

I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.
Pompa idraulica manuale vedi n. art. 086050, tubo flessibile idraulico n. art. 086081, manometro n. art. 086087.