• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025

Paranco a leva UNO plus A con catena in tondino di acciaio, Portata: 0,75t

Codice art.: 086017 0,75
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
Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale corpo Lamiera di acciaio
Forza con carico nominale 22 daN
Altezza di sollevamento normale 1,5 m
Dispositivo di sblocco catene si
Numero di rinvii della catena 1
Portata 750 kg
Portata t 0,75 t
Peso 6,3 kg
Tipo di prodotto Paranco a leva / paranco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086017 0,75
copia
EAN / GTIN 4053981776965
copia
Codice del produttore 4053981776965
copia
Produttore Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Esecuzione:

Struttura solida e compatta in lamiera di acciaio. Dispositivo di sblocco catene scorrevole. Guida catene per scorrimento senza difficoltà.

Uso:

Paranco a leva standard per l’impiego pratico e versatile.

Nota:

Il principio del freno a pressione del carico prevede che la pressione del freno assiale venga generata dal carico stesso e sia pertanto proporzionale alla grandezza del carico. Il carico è sicuro in qualsiasi posizione. Per abbassare il carico, è necessario superare la differenza tra coppia frenante e coppia resistente. Tutti gli apparecchi multiuso Yale funzionano con questo principio.
Il dispositivo di sblocco catene automatico consente di avvolgere rapidamentela catena senza carico. Sotto l’azione del carico, il freno a pressione del carico si richiude automaticamente e il carico viene mantenuto in posizione sicura.
La frizione (su richiesta) impedisce di sollevare un carico eccessivo, aumentando pertanto la durata dello strumento di sollevamento.
Versione ATEX su richiesta