{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet nosných řetězů | 1 | |
| Zdvihací síla při jmenovitém zatížení | 22 daN | |
| Výška zdvihu max. | 1,5 m | |
| Druh produktu | Pákový kladkostroj / řetězový zvedák | |
| Vlastnosti | Uvolnění řetězu | |
| Materiál pouzdra | ocel | |
| Nosnost max. | 750 kg | |
| Hmotnost celkem | 6,3 kg |
| Katalogové číslo | 086017 0,75 | |
| EAN / GTIN | 4053981776965 | |
| Číslo výrobce | 4053981776965 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |