RFID Chip Plug 100-dielne, Typ: PLUG

Č. pol.: 085673 PLUG
Nastavte cenu 100 kusy (2,80 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 100 kusy (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Hoffmann Group Connected
Zásobovanie energiou žiadne napájanie energiou
Priemer 10,2 mm
Počet dielov 100
Frekvencia 13,56 MHz
Druh produktu technika RFID
Typ prenosu bezdrôtové
Výška 3,9 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085673 PLUG
EAN/GTIN 2050002006553
Výrobca/zodpovedná osoba Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 Halver, Deutschland, www.neosid.de

Popis

Prevedenie:

Tento výrobok je kompatibilný so softvérovými riešeniami Hoffmann Group Connected.

Výhoda:

Hoffmann Group Connected

Týmto článkom získate stavebný kameň pre svoju digitálne prepojenú výrobu. Zvýšenie produktivity je možné v súčinnosti s príslušným softvérovým modulom.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na komunikáciu s čítačkami RFID v krátkovlnnom rozsahu.
  • RFID čip obsahuje identifikačné číslo z výroby.
  • Na uloženie ďalších informácií pomocou kódu ASCII je potrebné ďalšie príslušenstvo.
  • Č.
  • 085762: Na montáž na rovné plochy.
  • Č.
  • 085673: Na montáž na upínače nástrojov s otvorom 10,3 mm.
  • S upínačom nástrojov s RFID čipom PLUG pracujte pri maximálne 20 000 otáčkach za minútu.
  • Na použitie v interiéroch.
  • Používanie pri izbovej teplote.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nevystavujte úderom, nárazom ani ťažkým bremenám.
  • Nepracujte vonku ani v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokým obsahom prachu, horľavých plynov, výparov alebo rozpúšťadiel.