• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

RFID Chip Plug 100 dele, Type: PLUG

Art.-nr.: 085673 PLUG

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 100 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Hoffmann Group Connected
Energiforsyning ingen energiforsyning
Diameter 10,2 mm
Antal dele 100
Frekvens 13,56 MHz
Produkttype RFID-teknik
Type, overførsel trådløs
Højde 3,9 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085673 PLUG
EAN/GTIN 2050002006553
Producent/ansvarlig person Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 Halver, Deutschland, www.neosid.de

Betegnelse

Udførelse:

Denne artikel er kompatibel med Hoffmann Group Connected-softwareløsninger.

Fordel:

Hoffmann Group Connected

Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til kommunikation med RFID Reader’en i kortbølgeområdet.
  • RFID-chippen bliver tildelt et ID på fabrikken.
  • Der kræves yderligere tilbehør for at gemme flere oplysninger med ASCII-kode.
  • Nr.
  • 085762: Til montering på jævne flader.
  • Nr.
  • 085673: Til montering på værktøjsholdere med boring på 10,3 mm.
  • Værktøjsholder med RFID-chip PLUG må maksimalt anvendes med 20.000 omdr./min.
  • Til indendørs anvendelse.
  • Anvendelse ved rumtemperatur.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må ikke udsættes for slag, stød eller tunge laster.
  • Må ikke anvendes udendørs eller i lokaler med høj luftfugtighed.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.