Utikač za RFID čip 100-dijelni, tip: PLUG

Artikl br.: 085673 PLUG
Postavite cijenu 100 Piece (2,97 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 100 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Hoffmann Group Connected
Opskrba energijom bez napajanja
Promjer 10,2 mm
Broj dijelova 100
Frekvencija 13,56 MHz
Vrsta proizvoda RFID tehnika
Vrsta prijenosa bežična veza
Visina 3,9 mm

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085673 PLUG
EAN / GTIN 2050002006553
Proizvođač/odgovorna osoba Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 Halver, Deutschland, www.neosid.de

Opis

Izvedba:

Ovaj je artikl kompatibilan sa softverskim rješenjima Hoffmann Group Connected.

Prednost:

Hoffmann Group Connected

S ovim artiklom dobivate temelj za svoju digitalno umreženu proizvodnju. Povećanje produktivnosti moguće je u kombinaciji s odgovarajućim softverskim modulom.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za komunikaciju s RFID čitačem u području kratkih valova.
  • RFID čipu tvornički se dodjeljuje ID.
  • Za spremanje daljnjih informacija s ASCII kodom potreban je dodatni alat.
  • Br.
  • 085762: Za montažu na ravnoj površini.
  • Br.
  • 085673: Za montažu na prihvate alata s provrtom od 10,3 mm.
  • Prihvat za alat s RFID čipom PLUG koristite s maksimalno 20.000 o/min.
  • Za upotrebu u zatvorenom prostoru.
  • Upotrebljava se pri sobnim temperaturama.
  • Za industrijsku i privatnu uporabu.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.
  • Ne izložiti udarcima, sudarima ili teškim teretima.
  • Ne koristi se na otvorenom ili u prostorijama s velikom vlažnosti zraka.
  • Ne koristiti u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu