Chip RFID Plug 100 peças, Tipo: PLUG

N.º do artigo: 085673 PLUG
Definir preço 100 peças (2,86 € / 1 peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 100 peças (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Hoffmann Group Connected
Alimentação de energia sem alimentação de energia
Diâmetro 10,2 mm
Número peças 100
Frequência 13,56 MHz
Tipo de produto tecnologia RFID
Tipo de transmissão rádio
Altura 3,9 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 085673 PLUG
EAN/GTIN 2050002006553
Fabricante/responsável Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 Halver, Deutschland, www.neosid.de

Descrição

Versão:

Este artigo é compatível com as soluções de software Hoffmann Group Connected.

Vantagem:

Hoffmann Group Connected

Com este aparelho, adquire um componente da sua produção digital em rede. A conjugação com o respetivo módulo de software permite aumentar a produtividade.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na komunikáciu s čítačkami RFID v krátkovlnnom rozsahu.
  • RFID čip obsahuje identifikačné číslo z výroby.
  • Na uloženie ďalších informácií pomocou kódu ASCII je potrebné ďalšie príslušenstvo.
  • Č.
  • 085762: Na montáž na rovné plochy.
  • Č.
  • 085673: Na montáž na upínače nástrojov s otvorom 10,3 mm.
  • S upínačom nástrojov s RFID čipom PLUG pracujte pri maximálne 20 000 otáčkach za minútu.
  • Na použitie v interiéroch.
  • Používanie pri izbovej teplote.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nevystavujte úderom, nárazom ani ťažkým bremenám.
  • Nepracujte vonku ani v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokým obsahom prachu, horľavých plynov, výparov alebo rozpúšťadiel.