Wtyczka RFID 100 elementów, Typ: PLUG

Nr art.: 085673 PLUG
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 14,14 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Hoffmann Group Connected
zasilanie energią Bez zasilania
Średnica 10,2 mm
Liczba elementów 100
Częstotliwość 13,56 MHz
Rodzaj produktu Technologia RFID
sposób przesyłania Bezprzewodowa
Wysokość 3,9 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085673 PLUG
EAN / GTIN 2050002006553
Producent/osoba odpowiedzialna Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 Halver, Deutschland, www.neosid.de

Opis

Wykonanie:

Ten artykuł jest kompatybilny z oprogramowaniem Hoffmann Group Connected.

Zaleta:

Hoffmann Group Connected

Nabywając ten artykuł, kupujący otrzymuje element umożliwiający realizację cyfrowych procesów produkcji połączonych w sieć. Możliwość poprawy produktywności w połączeniu z odpowiednim modułem oprogramowania.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do komunikacji z czytnikiem RFID w zakresie fal krótkich.
  • Czip RFID ma fabrycznie nadany identyfikator.
  • Do zapisu dalszych informacji w kodzie ASCII konieczne są dodatkowe akcesoria.
  • Nr.
  • 085762: Do montażu na płaskich powierzchniach.
  • Nr.
  • 085673: Do montażu w uchwytach narzędziowych z otworem 10,3 mm.
  • Używać uchwytu narzędziowego wraz z czipem RFID PLUG z prędkością maks. 20 000 obr./min.
  • Do stosowania we wnętrzach.
  • Stosowanie w temperaturze pokojowej.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.