RFID Chip Plug 100 darabos, Típus: PLUG

Cikkszám: 085673 PLUG
Ár beállítása 100 Darab (2,80 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 100 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Hoffmann Group Connected
Energiaellátás nincs energiaellátás
Átmérő 10,2 mm
Alkotóelemek száma 100
Frekvencia 13,56 MHz
Termék fajtája RFID technika
Átvitel módja vezeték nélküli
Magasság 3,9 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085673 PLUG
EAN / GTIN 2050002006553
Gyártó/felelős személy Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 Halver, Deutschland, www.neosid.de

Leírás

Kivitel:

Ez a termék kompatibilis a Hoffmann Group Connected Software megoldásokkal.

Előny:

Hoffmann Group Connected

Ez a termék egy építőelemet jelent a digitálisan hálózatba kötött gyártáshoz. A termelékenység növelése a megfelelő szoftvermodullal együtt lehetséges.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • RFID olvasókkal való kommunikációhoz a rövidhullámú tartományban.
  • Az RFID chip gyárilag egy ID-t tartalmaz.
  • További információknak ASCII kóddal való tárolásához további tartozékok szükségesek.
  • Sz.
  • 085762: Sík felületekre történő felszereléshez.
  • Sz.
  • 085673: Szerszámbefogók felszereléséhez 10,3 mm furattal.
  • A PLUG RFID chippel rendelkező szerszámbefogót maximum 20.000 ford./perccel működtesse.
  • Beltéri használathoz.
  • Szobahőmérsékleten használható.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Ne tegye ki ütéseknek vagy súlyos terheknek.
  • Ne használja szabadtéren vagy magas páratartalmú helyiségekben.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz