Etichettatrice, Modello: LM640CB

Codice art.: 085500 LM640CB
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Serie LabelManager
Denominazione originale prodotto LabelManager Executive 640 CB
Imballaggio Valigetta
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lunghezza 185 mm
Larghezza 150 mm
Altezza 75 mm
Peso totale 695 g
Interfaccia Bluetooth®; USB
Cassetta nastro adatta D1
Numero caratteri / simboli disponibili 0
Numero di righe di testo 5
Layout tastiera QWERTZ
Esecuzione taglia nastro es. automatica
Numero grandezze 9
Numero di stili 12
Risoluzione 180 dpi
Tipo di prodotto Etichettatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085500 LM640CB
EAN / GTIN 3026982021045
Produttore/persona responsabile NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Descrizione

Esecuzione:

Etichettatrici robuste portatili per realizzare rapidamente e facilmente etichette autoadesive in plastica. Termostampa transfer permanente. Avanzamento e arretramento del nastro regolabili. Alimentazione tramite batteria agli ioni di litio ricaricabili, caricabatteria. Facile elaborazione dei testi grazie ai tasti di scelta rapida.
Semplificazione dell’etichettatura per quando si è in movimento.
Etichettatrice avanzata, compatta e versatile.


LabelManager™ Executive 640 CB è adatta sia per le cartucce a nastro standard D1 che per le cartucce a nastro ad alte prestazioni con larghezza da 6 mm a 24 mm, le quali sono disponibili in colori e versioni differenti. Sperimenta la comodità di etichettare in movimento con LabelManager™ Executive 640 CB. Progettata per i professionisti che sono sempre in azione, l’etichettatrice dotata di batteria ricaricabile agli ioni di litio e caratterizzata da un design compatto consente di creare facilmente etichette ovunque ci si trovi. L’impugnatura strutturata risulta comoda anche durante l’uso prolungato e rispecchia il nostro impegno per garantire un’ergonomia eccellente. Grazie allo schermo ad alta risoluzione per una leggibilità insuperabile e alla guida a menu chiara e intuitiva, LabelManager™ Executive 640 CB definisce un nuovo standard di creazione e adattamento delle etichette. Inoltre, la facilità d’uso di LabelManager™ Executive 640 CB e le doppie opzioni di connessione, come la tecnologia Bluetooth® Low Energy e USB-C, consentono di memorizzare un numero virtualmente illimitato* di etichette personalizzate tramite le applicazioni software DYMO® per dispositivi mobili e desktop, favorendo un processo di lavoro ottimizzato ed eliminando la necessità di collegare l’etichettatrice. Che sia per organizzare la postazione di lavoro o per lavorare sul campo, LabelManager™ Executive 640 CB ti offre un’efficienza e una precisione senza pari per le operazioni di etichettatura.
  • L’etichettatrice è compatibile con le cartucce a nastro standard D1 e le cartucce a nastro ad alte prestazioni con una larghezza compresa tra 6 mm e 24 mm.
  • Spostamenti semplici grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio.
  • Design poco ingombrante con dimensioni compatte e superficie strutturata per un’impugnatura ergonomica.
  • Schermo a colori ad alta risoluzione (240×320 pixel) di grandi dimensioni per una leggibilità senza pari.
  • Doppia connettività tramite USB-C e tecnologia Bluetooth® Low Energy, che elimina la necessità di collegare l’etichettatrice.
  • Capacità di memorizzazione di un numero virtualmente illimitato* di etichette tramite l’app DYMO® LabelManager™ Executive Connect e il software DYMO® Connect for Desktop.
  • Accesso diretto all’app DYMO® LabelManager™ Executive Connect e al software DYMO® Connect for Desktop.
  • Compatibilità diretta con molteplici dispositivi (PC, Mac, smartphone e tablet) e sistemi operativi (Android/iOS).

Con touchscreen a colori, stampa anche grafiche, codici a barre e loghi con una risoluzione di 300 dpi. Interfaccia USB-C e Bluetooth®.

Proprietà:

Data e ora, serializzazione (numerazione automatica), codice a barre (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODE 128B, CODE 39), spegnimento automatico, stampa verticale, stampa speculare, anteprima, visualizzazione WYSIWYG, zoom, codice QR tramite software collegato.

Stili dei caratteri:normale, grassetto, corsivo, contorno, ombra, grassetto+corsivo e relative combinazioni con sottolineatura.
Font:8 pt, 10 pt, 12 pt, 16 pt, 20 pt, 24 pt, 32 pt, 40 pt, 46 pt.
Righe di stampa max.: 5
Sistema di stampa: trasferimento termico.
Risoluzione: 180 dpi
Lingue: ceco, danese, tedesco, estone, inglese, spagnolo, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, finlandese, svedese, turco

Uso:

Le etichette aderiscono a quasi tutte le superfici lisce e non grasse.

Fornitura:

Compresi nastro nero su bianco e istruzioni per l’uso.
  • Etichettatrice LabelManager™
  • 1× cartuccia a nastro standard D1
  • Batteria ricaricabile
  • Cavo USB-C (da USB-C a USB-C)
  • Guida breve

Nota:

  • Possibilità di impostare varie lingue.
  • Con tastiera tedesca disponibile subito, tastiera francese disponibile su richiesta.