• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Etichettatrice, Modello: XTL500

Codice art.: 085500 XTL500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cassetta nastro adatta XTL
Modello XTL
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Alimentazione Alimentazione a batteria
Larghezza nastro possibili 6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
Altezza di scrittura massimo 50 mm
Adattatore di rete incluso
Numero grandezze 15
Numero corpi del carattere 2
Numero di stili 15
Numero di caratteri visibili sul display 48
Numero caratteri / simboli disponibili 150
Numero di righe di testo 1 - 27
Colore caratteri nero
Esecuzione taglia nastro semi-automatica
Layout tastiera QWERTZ
Particolarità Memoria a etichette
Peso con batteria 1.996 g
Denominazione originale prodotto Dymo XTL 500
Lunghezza 269 mm
Larghezza 160 mm
Altezza 121 mm
Tipo di prodotto Etichettatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085500 XTL500
EAN / GTIN 3501178733099
Codice del produttore 1873309
Produttore/persona responsabile NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Etichettatrici robuste portatili per realizzare rapidamente e facilmente etichette autoadesive in plastica. Termostampa transfer permanente. Avanzamento e arretramento del nastro regolabili. Alimentazione tramite batteria agli ioni di litio ricaricabili, caricabatteria. Facile elaborazione dei testi grazie ai tasti di scelta rapida.
Touchscreen rapido e intuitivo, anteprima etichette realistiche, numerosi modelli di etichetta memorizzati, immagini e simboli per formati perfetti, rivestimento in gomma antiurto.
Robusta stampante industriale per etichette per siglatura rapida di cavi, campi di comando, scaffali, ecc. Tasti ad accesso diretto per caratteri utilizzati di frequente nell’elettrotecnica.

Uso:

Le etichette aderiscono a quasi tutte le superfici lisce e non grasse.

Fornitura:

Compresi nastro nero su bianco e istruzioni per l’uso.
Etichettatrice DYMO XTL™ 500, valigetta, adattatore di carica, cavo USB, batteria agli ioni di litio, 1 × cartuccia di vinile multiuso 54 mm × 7 m, 1 × etichette per cavi laminate 38 mm × 39 mm, nero su bianco, 150 etichette, istruzioni, scheda di download del software.

Nota:

  • Possibilità di impostare varie lingue.
  • Con tastiera tedesca disponibile subito, tastiera francese disponibile su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati