Equipo de rotulación, Tipo: LM640CB

Número de artículo: 085500 LM640CB
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
34 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Serie LabelManager
Denominación del fabricante LabelManager Executive 640 CB
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Longitud 185 mm
Anchura 150 mm
Altura 75 mm
Peso total 695 g
Interfaz Bluetooth®; USB
Cartucho para cinta de escritura adecuado D1
Número caracteres / símbolos disponibles 0
Número de líneas de texto 5
Diseño teclado QWERTZ
Versión del cortador de cinta ejecución automática
Número tamaños letra 9
Número de estilos 12
Resolución 180 ppp
Tipo de producto Equipo de rotulación

Identificación y clasificación

Número de artículo 085500 LM640CB
EAN / GTIN 3026982021045
Fabricante/responsable Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Equipos de rotulación robustos, móviles, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de batería de iones de litio recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido.
Rotulación fácil sobre la marcha.
Dispositivo de rotulación avanzado, compacto y versátil.


El LabelManager™ Executive 640 CB es adecuado tanto para cintas D1 estándar como para cintas de alto rendimiento con anchos de 6 mm a 24 mm, disponibles en una amplia variedad de colores y diseños. Experimente la comodidad de la rotulación sobre la marcha con el LabelManager™ Executive 640 CB. Diseñado para profesionales móviles, la batería recargable de iones de litio y el diseño compacto permiten etiquetas sin esfuerzo en cualquier lugar. El mango texturizado ofrece comodidad incluso durante un uso prolongado y refleja nuestro compromiso con una excelente ergonomía. Con su pantalla de alta resolución para una legibilidad inigualable y una navegación de menú intuitiva y clara, LabelManager™ Executive 640 CB establece un nuevo estándar para la creación y personalización de etiquetas. Además, las opciones de fácil manejo y conectividad dual del LabelManager™ Executive 640 CB, como la tecnología Bluetooth® de baja energía y el USB-C, permiten almacenar etiquetas personalizadas virtualmente ilimitadas* a través de las aplicaciones de software DYMO® para móviles y ordenadores, lo que promueve un flujo de trabajo optimizado y elimina la necesidad de conectar el dispositivo. Tanto si está organizando su lugar de trabajo o se encuentra fuera, el LabelManager™ Executive 640 CB le ofrece una eficiencia y precisión sin precedentes en las tareas de rotulación.
  • El dispositivo es compatible con cintas estándar D1 y de alto rendimiento con un ancho entre 6 mm y 24 mm.
  • Fácil movilidad con batería recargable de iones de litio.
  • Diseño que ahorra espacio con dimensiones compactas y superficie texturizada para un agarre ergonómico.
  • Gran pantalla a color de alta resolución (240×320 píxeles) para una legibilidad sin igual.
  • Conectividad dual a través de tecnología USB-C y Bluetooth® de baja energía que elimina la necesidad de conectar dispositivos.
  • Capacidad de almacenamiento prácticamente ilimitada* para etiquetas a través de la aplicación DYMO® LabelManager™ Executive Connect y el software para ordenador DYMO® Connect for Desktop.
  • Acceso directo a la aplicación DYMO® LabelManager™ Executive Connect y el software para ordenador DYMO® Connect for Desktop.
  • Compatibilidad directa con múltiples dispositivos (ordenador, Mac, teléfono y tableta) y sistemas operativos (Android/iOS).

Con pantalla táctil a todo color, imprime también gráficos, códigos de barras y logotipos con resolución de 300 dpi. Interfaz USB-C y Bluetooth®.

Característica:

Fecha y hora, serialización (numeración automática), código de barras (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODE 128B, CODE 39), apagado automático, impresión vertical, impresión espejo, vista previa, pantalla WYSIWYG, zoom, código QR a través de software conectado.

Estilos de fuente:normal, negrita, cursiva, contorno, sombra, negrita+cursiva y combinaciones con subrayado.
Tamaños de fuente:8pt, 10pt, 12pt, 16pt, 20pt, 24pt, 32pt, 40pt, 46pt.
Max. de líneas de impresión: 5
Sistema de impresión: Transferencia térmica.
Resolución: 180 dpi
Idiomas: Checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, francés, italiano, letón, lituano, húngaro, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finés, sueco, turco

Aplicación:

Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.

Volumen de suministro:

Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones.
  • Dispositivo de rotulación LabelManager™
  • 1 cinta de escritura estándar D1
  • Batería recargable
  • Cable USB-C (USB-C a USB-C)
  • Instrucciones resumidas

Nota:

  • Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.
  • Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.