Etiqueteuse électronique, Type: LM640CB

Réf.: 085500 LM640CB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,17 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Série LabelManager
Référence fabricant LabelManager Executive 640 CB
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Longueur 185 mm
Largeur 150 mm
Hauteur 75 mm
Poids total 695 g
Interface Bluetooth®; USB
Cassette adaptée D1
Nombre de caractères/symboles disponibles 0
Nombre de lignes de texte 5
Type de clavier QWERTZ
Exécution découpe-ruban mode automatique
Nombre taille caractère 9
Nombre de styles 12
Résolution 180 ppp
Type de produit etiqueteuses électroniques

Identification et classification

Référence article 085500 LM640CB
EAN / GTIN 3026982021045
Fabricant/personne responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Description

Exécution:

Etiqueteuses électroniques mobiles et robustes permettant de réaliser aisément et rapidement des étiquettes autocollantes en plastique. Impression durable par thermotransfert. Avance et recul du ruban réglables. Alimentation en énergie via une batterie Li-Ion rechargeable, chargeur secteur. Saisie de texte aisée à l'aide de touches à accès rapide.
L’étiquetage en déplacement facilité.
Etiqueteuse innovante, compacte et polyvalente.


L’étiqueteuse LabelManager™ Executive 640 CB est compatible avec les rubans standard D1 et les rubans hautes performances avec de 6 mm à 24 mm de large, disponibles en différents types et couleurs. Découvrez le confort de l’étiquetage en déplacement avec l’étiqueteuse LabelManager™ Executive 640 CB. La batterie lithium-ion rechargeable et le design compact de cet appareil conçu pour les professionnels mobiles vous permettent de créer facilement des étiquettes où que vous soyez. La poignée texturée offre un confort même en cas d’utilisation prolongée et reflète notre engagement envers une excellente ergonomie. Avec son écran haute résolution pour une lisibilité inégalée ainsi qu’une navigation intuitive et claire dans les menus, l’étiqueteuse LabelManager™ Executive 640 CB définit une nouvelle norme en matière de création et de personnalisation d’étiquettes. En outre, la convivialité d’utilisation de l’étiqueteuse LabelManager™ Executive 640 CB et les options de double connectivité, telles que Bluetooth® Low Energy Technology et USB-C, permettent de stocker un nombre pratiquement illimité* d’étiquettes personnalisées via les applications logicielles mobiles et de bureau DYMO®, favorisant ainsi un flux de travail rationalisé et éliminant la nécessiter de connexion de l’appareil. Que vous soyez en train de vous organiser à votre poste de travail ou sur le terrain, l’étiqueteuse LabelManager™ Executive 640 CB vous permet de réaliser des tâches d’étiquetage avec une efficacité et une précision inégalée.
  • L’appareil est compatible avec les rubans standard D1 et hautes performances d’une largeur comprise entre 6 et 24 mm.
  • Mobilité aisée grâce à la batterie lithium-ion rechargeable.
  • Design compact et surface texturée pour une prise en main ergonomique.
  • Grand écran couleur haute résolution (240×320 pixels) pour une lisibilité inégalée.
  • Double connectivité via la technologie USB-C et Bluetooth® Low Energy, éliminant la nécessité de connecter des appareils.
  • Capacité de stockage d’étiquettes quasi illimitée* via l’application DYMO® LabelManager™ Executive Connect et le logiciel DYMO® Connect for Desktop.
  • Accès direct à l’application DYMO® LabelManager™ Executive Connect et au logiciel DYMO® Connect for Desktop.
  • Compatibilité directe avec plusieurs appareils (PC, Mac, smartphone et tablette) et systèmes d’exploitation (Android/iOS).

Avec écran tactile couleur, imprime également les graphiques, codes à barres et logos à une résolution de 300 ppp. Port USB-C et Bluetooth®.

Caractéristique(s):

Date et heure, sérialisation (numérotation automatique), code-barres (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODE 128B, CODE 39), arrêt automatique, impression verticale, impression miroir, aperçu, affichage WYSIWYG, zoom, code QR via un logiciel connecté.

Styles de police:normal, gras, italique, contour, ombre, gras+italique et leurs combinaisons avec soulignement.
Tailles de police:8pt, 10pt, 12pt, 16pt, 20pt, 24pt, 32pt, 40pt, 46pt.
Nombre max. de lignes d’impression: 5
Système d’impression: Transfert thermique.
Résolution: 180 ppp
Langues: Tchèque, danois, allemand, estonien, anglais, espagnol, français, italien, letton, lituanien, hongrois, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, finnois, suédois, turc

Utilisation:

Les étiquettes adhèrent à la quasi-totalité des surfaces lisses et non grasses.

Livraison:

Avec ruban noir sur blanc et mode d’emploi.
  • Etiqueteuse LabelManager™
  • 1× ruban standard D1
  • Batterie rechargeable
  • Câble USB-C (USB-C vers USB-C)
  • Notice d’utilisation succincte

Remarque(s):

  • Possibilité de paramétrer différentes langues.
  • Avec clavier QWERTZ disponible en stock, clavier AZERTY disponible sur demande.