Maşină de etichetat, Tip: LM640CB

Cod articol.: 085500 LM640CB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Serie LabelManager
Denumirea producătorului LabelManager Executive 640 CB
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Lungime 185 mm
Lăţime 150 mm
Înălţime 75 mm
Greutate totală 695 g
Interfaţă Bluetooth®; USB
Bandă pentru imprimantă recomandată D1
Număr de caractere / simboluri disponibile 0
Număr de rânduri de text 5
Layout tastatură QWERTZ
Versiune dispozitiv de tăiere cu curea automat
Număr mărimi de scriere 9
Număr de fonturi 12
Rezoluţie 180 dpi
Tip produs Maşină de etichetat

Identificare și clasificare

Cod articol 085500 LM640CB
EAN / GTIN 3026982021045
Producător/responsabil NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Descriere

Execuţie:

Aparate robuste, mobile pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul acumulatoarelor reîncărcabile Li-Ion, încărcător la reţea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid.
Etichetare ușoară în mișcare.
Maşină de etichetat modernă, compactă și versatilă.


LabelManager™ Executive 640 CB este potrivită atât pentru benzile standard D1, cât și pentru benzile de înaltă calitate cu lățimi de la 6 mm la 24 mm, disponibile într-o varietate de culori și modele. Încercați confortul etichetării în mișcare cu LabelManager™ Executive 640 CB. Concepută pentru profesioniștii mobili, acumulatorul reîncărcabil Li-Ion și designul compact facilitează crearea etichetelor oriunde v-ați afla. Mânerul texturat oferă confort chiar și în timpul utilizării prelungite și reflectă angajamentul nostru față de o ergonomie excelentă. Cu ecranul de înaltă rezoluție pentru lizibilitate excelentă și navigare intuitivă și clară a meniurilor, LabelManager™ Executive 640 CB stabilește un nou standard pentru crearea și personalizarea etichetelor. În plus, operarea ușor de utilizat a LabelManager™ Executive 640 CB și opțiunile de conectivitate duală, precum tehnologia Bluetooth® cu consum redus de energie și USB-C, permit stocarea unui număr practic nelimitat* de etichete personalizate prin intermediul aplicațiilor software DYMO® pentru dispozitive mobile și desktop, promovând un flux de lucru optimizat și eliminând necesitatea conectării dispozitivului. Indiferent dacă organizați sau lucrați la locul de muncă, LabelManager™ Executive 640 CB vă oferă o eficiență și o precizie de neegalat în sarcinile de etichetare.
  • Aparatul este compatibil cu benzile standard D1 și de înaltă performanță, cu o lățime cuprinsă între 6 mm și 24 mm.
  • Mobilitate ușoară cu acumulatorul Li-Ion reîncărcabil.
  • Design mic, cu dimensiuni compacte și suprafață texturată, pentru o prindere ergonomică.
  • Afișaj color mare, de înaltă rezoluție (240×320 pixeli) pentru o lizibilitate excelentă.
  • Conectivitate duală prin intermediul tehnologiei USB-C și Bluetooth® cu consum redus de energie, eliminând necesitatea conectării dispozitivelor.
  • Capacitate de stocare unui număr practic nelimitat* de etichete prin intermediul aplicației DYMO® LabelManager™ Executive Connect și al software-ului DYMO® Connect for Desktop.
  • Acces direct la aplicația DYMO® LabelManager™ Executive Connect și la software-ul DYMO® Connect for Desktop.
  • Compatibilitate directă cu mai multe dispozitive (PC, Mac, smartphone și tabletă) și sisteme de operare (Android/iOS).

Cu ecran tactil multicolor, posibilitate de imprimare a graficelor, codurilor de bare şi logo-urilor, cu rezoluţie de 300 dpi. Interfaţă USB-C și Bluetooth®.

Caracteristică:

Data și ora, serializare (numerotare automată), coduri de bare (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-e, COD 128B, COD 39), oprire automată, imprimare verticală, imprimare în oglindă, previzualizare, afișaj WYSIWYG, zoom, cod QR prin intermediul software-ului conectat.

Stiluri de font:Normal, bold, italic, contur, umbră, bold+italic și combinațiile acestora cu subliniere.
Dimensiuni font:8pt, 10pt, 12pt, 16pt, 20pt, 24pt, 32pt, 40pt, 46pt.
Linii de imprimare max.: 5
Sistem de imprimare: Transfer termic.
Rezoluţie: 180 dpi
Limbi: Cehă, daneză, germană, estonă, engleză, spaniolă, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, olandeză, norvegiană, poloneză, portugheză, română, slovacă, finlandeză, suedeză, turcă

Aplicaţie:

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafeţele netede şi degresate.

Livrare:

Inclusiv bandă negru pe alb şi instrucţiuni de utilizare.
  • Mașină de etichetat LabelManager™
  • 1× D1 bandă pentru imprimantă standard
  • Acumulator reîncărcabil
  • Cablu USB-C (USB-C la USB-C)
  • Instrucţiuni sintetice

Notă:

  • Se pot seta diferite versiuni de limbi.
  • Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.