• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Etichettatrice, Modello: LM420P

Codice art.: 085500 LM420P
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cassetta nastro adatta D1
Modello LM420P
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Alimentazione Alimentazione a batteria
Larghezza nastro possibili 6; 9; 12; 19 mm
Altezza di scrittura massimo 14,9 mm
Adattatore di rete incluso
Numero grandezze 7
Numero corpi del carattere 8
Numero di stili 12
Numero di caratteri visibili sul display 4×30
Numero caratteri / simboli disponibili 325
Numero di righe di testo 1 − 4
Colore caratteri nero
Esecuzione taglia nastro Manuale
Layout tastiera ABC
Particolarità USB
Peso con batteria 415 g
Denominazione originale prodotto 420P
Lunghezza 215 mm
Larghezza 104 mm
Altezza 57 mm
Tipo di prodotto Etichettatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085500 LM420P
EAN / GTIN 3501170915448
Codice del produttore S0915440
Produttore/persona responsabile NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Etichettatrici robuste portatili per realizzare rapidamente e facilmente etichette autoadesive in plastica. Termostampa transfer permanente. Avanzamento e arretramento del nastro regolabili. Alimentazione tramite batteria agli ioni di litio ricaricabili, caricabatteria. Facile elaborazione dei testi grazie ai tasti di scelta rapida.
Etichettatrice DYMO LabelManager 420P con tastiera ABC.
LabelManager™ 420P è un’etichettatrice portatile ad alte prestazioni, dotata di un comodo accumulatore, un ampio display retroilluminato e un’interfaccia utente con accesso rapido a pulsanti, font ed effetti di testo. Se il dispositivo è collegato a un PC o un Mac®* è possibile utilizzare il software DYMO® Label™ per progettare etichette sullo schermo del computer con codici a barre, loghi e grafiche oppure per stampare grandi quantità di etichette a partire da testi contenuti in fogli di calcolo o file di database. Inoltre, è possibile salvare fino a 15 etichette frequentemente utilizzate per un accesso rapido e una stampa efficiente.

*Compatibile con Windows 8.1 o versione più recente e Mac OS® High Sierra v10.13 o versione più recente. Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac e OS X sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
Stampante sottile con tastiera ABC e ampio display a 4 righe con retroilluminazione e anteprima di stampa. Attacco USB.

Uso:

Le etichette aderiscono a quasi tutte le superfici lisce e non grasse.

Fornitura:

Compresi nastro nero su bianco e istruzioni per l’uso.

Nota:

  • Possibilità di impostare varie lingue.
  • Con tastiera tedesca disponibile subito, tastiera francese disponibile su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati