Etiketteapparat, Type: LM640CB

Art.-nr.: 085500 LM640CB
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Producentbetegnelse LabelManager™ Executive 640 CB
Energiforsyning akkudrevet
Længde 185 mm
Bredde 150 mm
Højde 75 mm
Vægt, samlet 695 g
Grænseflade Bluetooth®; USB
Passende båndkassette D1
Antal tekstlinjer 5
Tapens mulige bredde 12 mm; 19 mm; 24 mm; 6 mm; 9 mm
Tastaturlayout QWERTZ
Version, remsnitter automatisk
Antal skriftstørrelser 9
Antal skrifttyper 12
Etikethukommelse ja
Opløsning 180
Produkttype mærkningsmaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085500 LM640CB
EAN/GTIN 3026982021045
Producent/ansvarlig person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Betegnelse

Udførelse:

Robuste, mobile mærkningsapparater til hurtig fremstilling af selvklæbende kunststofetiketter. Permanent termotransfertryk med indstillelig båndfrem- og båndefterløb. Energiforsyning via genopladelig lithium-ion-akku, strømforsyning/oplader. Enkel tekstbehandling ved hjælp af genvejstaster.
Mærkning undervejs på den nemme måde.
Innovativ, kompakt og alsidig mærkningsenhed.


LabelManager™ Executive 640 CB er velegnet til både D1-standard- og højtydende farvebånd med bredder fra 6 mm til 24 mm, som fås i forskellige farver og udførelser. Oplev bekvemmeligheden ved mærkning på farten med LabelManager™ Executive 640 CB. Enheden med det genopladelige lithium-ion-akku og det kompakte design er designet til mobile professionelle brugere og gør det nemt at lave etiketter, uanset hvor du er. Det strukturerede greb er komfortabelt selv ved langvarig brug og afspejler vores engagement for fremragende ergonomi. LabelManager™ Executive 640 CB sætter en ny standard for oprettelse og tilpasning af etiketter takket være displayet med høj opløsning den intuitive og overskuelige menunavigation. Den brugervenlige betjening og de dobbelte tilslutningsmuligheder på LabelManager™ Executive 640 CB med Bluetooth® Low Energy-teknologi og USB-C, gør det muligt at lagre et nærmest ubegrænset* antal personlige etiketter via de mobile og stationære softwareprogrammer fra DYMO®, hvilket fremmer optimerede arbejdsprocesser og eliminerer behovet for tilslutning af enheden. Uanset om du arbejder på din arbejdsplads eller på farten, giver LabelManager™ Executive 640 CB dig uovertruffen effektivitet og præcision ved mærkningsopgaver.
  • Enheden er kompatibel med D1-standard- og højtydende farvebånd med bredder fra 6 mm til 24 mm.
  • Nem mobilitet med genopladeligt lithium-ion-akku.
  • Pladsbesparende design med kompakte dimensioner og struktureret overflade giver et ergonomisk greb.
  • Stor farveskærm med høj opløsning (240×320 pixel) giver uovertruffen læsbarhed.
  • Dobbelte tilslutningsmuligheder via USB-C og Bluetooth® Low Energy-teknologi, hvilket eliminerer behovet for at tilslutte enheder.
  • Næsten ubegrænset* hukommelseskapacitet til etiketter via DYMO® LabelManager™ Executive Connect-appen og DYMO® Connect for Desktop-softwaren.
  • Direkte adgang til DYMO® LabelManager™ Executive Connect-appen og DYMO® Connect for Desktop-softwaren.
  • Direkte kompatibilitet med flere enheder (pc, Mac, smartphone og tablet) og operativsystemer (Android/iOS).

Med touch-farveskærm, udskriver også grafik, stregkoder og logoer med en opløsning på 300 dpi. USB-C-interface og Bluetooth®.

Egenskab:

Dato og klokkeslæt, serialisering (automatisk nummerering), stregkode (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODE 128B, CODE 39), automatisk nedlukning, lodret printning, spejlvendt printning, forhåndsvisning, WYSIWYG-visning, zoom, QR-kode via tilsluttet software.

Skrifttyper:Normal, fed, kursiv, kontur, skygge, fed+kursiv og deres kombinationer med understregning.
Skriftstørrelser:8 pkt., 10 pkt., 12 pkt., 16 pkt., 20 pkt., 24 pkt., 32 pkt., 40 pkt., 46 pkt.
Maks. udskriftslinjer: 5
Printsystem: Termisk overførsel.
Opløsning: 180 dpi
Sprog: Tjekkisk, dansk, tysk, estisk, engelsk, spansk, fransk, italiensk, lettisk, litauisk, ungarsk, hollandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, finsk, svensk, tyrkisk

Anvendelse:

Etiketterne klæber på stort set alle glatte og fedtfrie overflader.

Leveringsomfang:

Inkl. farvebånd (sort på hvid) og betjeningsvejledning.
  • LabelManager™-mærkningsenhed
  • 1× D1-standard farvebånd
  • Genopladeligt akku
  • USB-C-kabel (USB-C til USB-C)
  • Kort vejledning

Bemærk:

  • Forskellige sprogversioner kan indstilles.
  • Med tysk tastaturlayout fra lager, fransk tastatur kan leveres med kort varsel.