Urządzenia do opisywania, Typ: LM640CB

Nr art.: 085500 LM640CB
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
34 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Seria LabelManager
Oznaczenie producenta LabelManager Executive 640 CB
Opakowanie walizka
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Długość 185 mm
Szerokość 150 mm
Wysokość 75 mm
Masa całkowita 695 g
Złącze Bluetooth®; USB
Odpowiednia kaseta z taśmą D1
Liczba dostępnych znaków/symboli 0
Ilość wersów tekstu 5
Klawiatura QWERTZ
Wersja odcinaka taśmy automatycznie
Liczba wielk. czcionki 9
Liczba stylów czcionki 12
Rozdzielczość 180 dpi
Rodzaj produktu Urządzenie do opisywania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085500 LM640CB
EAN / GTIN 3026982021045
Producent/osoba odpowiedzialna Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Mocne, przenośne urządzenia opisujące do szybkiego sporządzania etykiet samoprzylepnych z tworzywa sztucznego. Trwały druk termiczny z regulacją przesuwu wstępnego i końcowego taśmy. Zasilanie z akumulatorków litowo-jonowych, zasilacz sieciowy. Łatwe opracowywanie tekstów przy użyciu skrótów klawiszowych.
Łatwe opisywanie w podróży.
Zaawansowane, kompaktowe i wszechstronne urządzenie do opisywania.


LabelManager™ Executive 640 CB nadaje się zarówno do standardowych taśm D1, jak i wysokowydajnych taśm o szerokości od 6 mm do 24 mm, które są dostępne w różnych kolorach i wzorach. Poczuj komfort opisywania w podróży dzięki LabelManager™ Executive 640 CB. Akumulator litowo-jonowy z możliwością ponownego ładowania oraz kompaktowa konstrukcja tego urządzenia opracowanego z myślą o mobilnych profesjonalistach umożliwiają łatwe tworzenie etykiet – gdziekolwiek jesteś. Strukturalny uchwyt zapewnia komfort nawet podczas długotrwałego użytkowania i odzwierciedla nasze zaangażowanie w doskonałą ergonomię. Dzięki ekranowi o wysokiej rozdzielczości zapewniającemu niezrównaną czytelność oraz intuicyjnej i przejrzystej nawigacji w menu LabelManager™ Executive 640 CB wyznacza nowy standard tworzenia i modyfikacji etykiet. Ponadto przyjazna dla użytkownika obsługa modelu LabelManager™ Executive 640 CB oraz podwójne opcje łączności, takie jak technologia Bluetooth® Low Energy-Technologie oraz USB-C, umożliwiają przechowywanie praktycznie nieograniczonej* liczby spersonalizowanych etykiet za pośrednictwem aplikacji mobilnych i komputerowych DYMO®, co uprawnia przepływ pracy i eliminuje konieczność podłączania urządzenia. Niezależnie od tego, czy w swoim miejscu pracy zajmujesz się organizacją czy działaniem, LabelManager™ Executive 640 CB zapewnia niezrównaną wydajność i precyzję podczas wykonywania zadań związanych z opisywaniem.
  • Urządzenie jest kompatybilne ze standardowymi i wysokowydajnymi taśmami D1 o szerokości od 6 mm do 24 mm.
  • Łatwa mobilność dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu z możliwością ładowania.
  • Oszczędzająca miejsce konstrukcja o niewielkich wymiarach oraz teksturowana powierzchnia zapewniają ergonomiczny chwyt.
  • Duży kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości (240 × 320 pikseli) zapewnia niezrównaną czytelność.
  • Podwójna łączność za pośrednictwem technologii USB-C i Bluetooth® Low Energy eliminuje konieczność podłączania urządzeń.
  • Praktycznie nieograniczona* pojemność pamięci etykiet dzięki aplikacji DYMO® LabelManager™ Executive Connect oraz oprogramowania DYMO® Connect for Desktop.
  • Bezpośredni dostęp do aplikacji DYMO® LabelManager™ Executive Connect oraz oprogramowania DYMO® Connect for Desktop.
  • Bezpośrednia kompatybilność z wieloma urządzeniami (PC, Mac, smartfony i tablety) oraz systemami operacyjnymi (Android/iOS).

Dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu, umożliwia również drukowanie grafiki, kodów kreskowych i logo w rozdzielczości 300 dpi. Port USB-C i Bluetooth®.

Cecha szcz.:

Data i godzina, serializacja (numerowanie automatyczne), kod kreskowy (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODE 128B, CODE 39), automatyczne wyłączanie, druk w pionie, druk lustrzany, podgląd, wyświetlacz WYSIWYG, powiększanie, kod QR za pośrednictwem podłączonego oprogramowania.

Style czcionek:normalny, pogrubiony, kursywa, kontur, cień, pogrubiony + kursywa oraz ich kombinacje z podkreśleniem.
Rozmiary czcionek:8 pt, 10 pt, 12 pt, 16 pt, 20 pt, 24 pt, 32 pt, 40 pt, 46 pt.
maks. liczba linii drukowanych: 5
System drukowania: Metoda termotransferowa.
Rozdzielczość: 180 dpi
Języki: Czeski, duński, niemiecki, estoński, angielski, hiszpański, francuski, włoski, łotewski, litewski, węgierski, holenderski, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, fiński, szwedzki, turecki

Zastosowanie:

Etykiety przyklejają się do niemal wszystkich gładkich i odtłuszczonych powierzchni.

W dostawie:

Wraz z taśmą (czarne litery na białym tle) i instrukcją obsługi.
  • Urządzenie etykietujące LabelManager™
  • 1× standardowa taśma D1
  • Akumulator z możliwością ponownego ładowania
  • Kabel USB-C (USB-C do USB-C)
  • Skrócona instrukcja

Wskazówka:

  • Możliwość ustawienia różnych wersji językowych.
  • Dostawa z magazynu z niemieckim układem klawiatury, francuski układ klawiatury dostarczany w krótkim terminie.