Ženklintuvas, Tipas: LM640CB

Prekės Nr.: 085500 LM640CB
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Serija LabelManager
Gamintojo pavadinimas LabelManager Executive 640 CB
Pakuotė Lagaminai
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Ilgis 185 mm
Plotis 150 mm
Aukštis 75 mm
Bendras svoris 695 g
Sąsaja Bluetooth®; USB
Tinkama juostinė spausdintuvo kasetė D1
Galimų ženkų / simbolių kiekis 0
Teksto eilučių kiekis 5
Klaviatūros schema QWERTZ
Lipnios juostos pjaustytuvo modelis automatin.
Šrifto dydžių kiekis 9
Šrifto stilių kiekis 12
paleidimas 180 dpi
Produkto rūšis ženklintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085500 LM640CB
EAN / GTIN 3026982021045
Gamintojas / atsakingas asmuo NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Germany, www.newellbrands.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirti, mobilūs ženklinimo prietaisai greitai savaime limpančių plastikinių etikečių gamybai. Nuolatinis terminis įspaudas. Reguliuojamas juostos įtempimas. Maitinimas įkraunama ličio jonų baterija, maitinimo bloku. Lengvas teksto įvedimas mygtukų pagalba.
Lengvas etikečių klijavimas keliaujant.
Pažangus, kompaktiškas ir universalus ženklinimo prietaisas.


LabelManager™ Executive 640 CB tinka standartinėms ir aukštos kokybės D1 spausdinimo juostoms, kurių plotis nuo 6 mm iki 24 mm ir kurios gali būti įvairių spalvų ir dizainų. Naudodami „LabelManager™ Executive 640 CB“ galėsite patogiai klijuoti etiketes kelyje. Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius ir kompaktiškas dizainas leidžia lengvai kurti etiketes, kad ir kur būtumėte. Tekstūrinė rankena užtikrina patogumą net ilgai naudojant ir įgyvendina mūsų siekį užtikrinti puikią ergonomiką. Didelės raiškos ekranas, užtikrinantis neprilygstamą įskaitomumą, intuityvi ir aiški meniu navigacija – „LabelManager™ Executive 640 CB“ nustato naujus etikečių kūrimo ir pritaikymo standartus. Be to, „LabelManager™ Executive 640 CB“ patogus valdymas ir dvigubos ryšio galimybės, kaip „Bluetooth® Low Energy“ technologija ir USB-C, leidžia saugoti beveik neribotą* personalizuotų etikečių kiekį naudojant DYMO® mobiliąsias ir stacionariąsias programas, taip skatinant supaprastintą darbo eigą ir išvengiant būtinybės prijungti įrenginį. Nesvarbu, ar dirbate savo darbo vietoje, ar lauke, „Label Manager™ Executive 640 CB“ užtikrina neprilygstamą etikečių klijavimo užduočių efektyvumą ir tikslumą.
  • Prietaisas suderinamas su standartinėmis ir aukštos kokybės D1 spausdinimo juostomis, kurių plotis nuo 6 mm iki 24 mm.
  • Lengvas mobilumas dėl įkraunamos ličio jonų baterijos.
  • Erdvę taupantis dizainas, kompaktiški matmenys ir tekstūruotas paviršius ergonomiškam laikymui.
  • Didelis, didelės raiškos spalvotas ekranas (240×320 pikselių), užtikrinantis lengvą įskaitomumą.
  • Dvigubas ryšys per USB-C ir „Bluetooth® Low Energy“ technologiją, todėl nereikia jungti įrenginių.
  • Praktiškai neribota* talpa etiketėms saugoti naudojant „DYMO® LabelManager™ Executive Connect“ programėlę ir „DYMO® Connect for Desktop“ programinę įrangą.
  • Tiesioginė prieiga prie „DYMO® Label Manager™ Executive Connect“ programėlės ir „DYMO® Connect for Desktop“ programinės įrangos.
  • Tiesioginis suderinamumas su keliais įrenginiais (nešiojamaisiais kompiuteriais, Mac, išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais) ir operacinėmis sistemomis (Android / iOS).

Su spalvotu liečiamuoju ekranu, spausdina ir grafikus, brūkšninius kodus ir logotipus su 300 dpi raiška. USB-C sąsaja ir Bluetooth®.

Požymis:

Data ir laikas, serijinis spausdinimas (automatinis numeravimas), brūkšninis kodas (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODE 128B, CODE 39), automatinis išjungimas, vertikalus spausdinimas, veidrodinis spausdinimas, peržiūra, WYSIWYG ekranas, priartinimas, QR kodas per prijungtą programinę įrangą.

Šrifto stiliai:paprastas, paryškintas, kursyvas, kontūruotas, šešėlinis, paryškintas + kursyvas ir jų deriniai su pabraukimu.
Šriftų dydžiai:8pt, 10pt, 12pt, 16pt, 20pt, 24pt, 32pt, 40pt, 46pt.
maks. Spausdinimo eilutės: 5
Spausdinimo sistema: Terminis antspaudavimas.
Padalos vertė: 180 dpi
Kalbos: Čekų, danų, vokiečių, estų, anglų, ispanų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, olandų, norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, suomių, švedų, turkų

Paskirtis:

Etiketės limpa prie beveik visų lygių ir netepaluotų paviršių.

Tiekiama:

Su rašomąja juosta juoda ant balto ir instrukcija.
  • LabelManager™ ženklinimo prietaisas
  • 1× D1 standartinė spausdinimo juosta
  • įkraunama baterija
  • USB-C laidas (USB-C į USB-C)
  • Trumpasis vadovas

Pastaba:

  • Galimybė pasirinkti įvairias kalbas.
  • Su vokiška klaviatūra − iš gamyklos, su prancūziška klaviatūra − papildomai užsakius.