Štítkovač, Typ: LM640CB

Artiklové číslo: 085500 LM640CB
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
47 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru
Lithium-iontová (Li-Ion)
Řada
LabelManager
Označení výrobce
LabelManager Executive 640 CB
Obal
kufříky
Zásobování energií
Provoz s akumulátorem
Délka
185 mm
Šířka
150 mm
Výška
75 mm
Hmotnost celkem
695 g
Rozhraní
Bluetooth®; USB
Vhodná kazeta s popisovací páskou
D1
Počet viditelných znaků/symbolů
0
Počet textových řádků
5
Layout klávesnice
QWERTZ
Provedení řezačky pásu
automatický
Počet velikostí písma
9
Počet druhů písma
12
Rozlišení
180 dpi
Druh produktu
Popisovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085500 LM640CB
EAN / GTIN 3026982021045
Výrobce/odpovědná osoba Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Popis

Provedení:

Robustní, mobilní štítkovače pro rychlou výrobu samolepících plastových etiket. Trvalý, tepelný transferový tisk s nastavitelným chodem pásky vpřed a zpět. Napájení pomocí dobíjecího Li-Ion akumulátoru, síťová nabíječka. Jednoduché zpracování textu pomocí tlačítek pro rychlý přístup.
Snadné popisování v terénu.
Pokročilá, kompaktní a všestranná popisovací zařízení.


LabelManager™ Executive 640 CB je vhodný jak pro standardní popisovací pásky D1, tak pro vysoce výkonné popisovací pásky o šířce od 6 mm do 24 mm, dostupné v různých barvách a provedeních. Zažijte pohodlí popisování v terénu s LabelManager™ Executive 640 CB. Dobíjecí lithium-iontový akumulátor a kompaktní design jsou určeny pro mobilní profesionály a umožňují snadno vytvářet štítky, ať už jste kdekoli. Strukturovaná rukojeť nabízí pohodlí i při dlouhodobém používání a odráží náš závazek vynikající ergonomie. Díky obrazovce s vysokým rozlišením pro nepřekonatelnou čitelnost a intuitivní a přehlednou navigaci v nabídkách nastavuje LabelManager™ Executive 640 CB nový standard pro vytváření a přizpůsobení štítků. Kromě toho umožňuje uživatelsky příznivá obsluha systému LabelManager™ Executive 640 CB a duální možnosti připojení, jako je technologie Bluetooth® Low Energy a USB-C, umožňují ukládání prakticky neomezeného množství personalizovaných etiket přes mobilní a desktopové softwarové aplikace DYMO®, takže systém podporuje optimalizaci pracovních postupů a odpadá nutnost přístroj připojovat. Není důležité, zda provádíte organizaci na svém pracovišti nebo jste právě v akci, přístroj LabelManager™ Executive 640 CB vám umožní dosáhnout nesrovnatelné efektivity a přesnosti během popisování.
  • Přístroj je kompatibilní se standardními popisovacími páskami D1 a vysoce výkonnými popisovacími páskami o šířce 6 mm až 24 mm.
  • Snadná mobilita díky dobíjecímu lithium-iontovému akumulátoru.
  • Prostorově úsporný design s kompaktními rozměry a strukturovaným povrchem pro ergonomické uchopení.
  • Velká barevná obrazovka s vysokým rozlišením (240 × 320 pixelů) pro bezkonkurenční čitelnost.
  • Duální konektivita přes USB-C a technologii Bluetooth® Low Energy, což eliminuje potřebu připojení zařízení.
  • Prakticky neomezená* kapacita paměti štítků díky aplikaci DYMO® LabelManager™ Executive Connect a softwaru DYMO® Connect pro desktopová řešení.
  • Přímý přístup k aplikaci DYMO® LabelManager™ Executive Connect a softwaru DYMO® Connect pro desktopová řešení.
  • Přímá kompatibilita s několika zařízeními (PC, Mac, chytrý telefon a tablet) a s operačními systémy (Android/iOS).

S celobarevnou dotykovou obrazovkou, tiskne také grafiku, čárové kódy a loga s rozlišením 300 dpi. Rozhraní USB-C a Bluetooth®.

Charakteristika:

Datum a čas, serializace (automatické číslování), čárový kód (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, KÓD 128B, KÓD 39), automatické vypnutí, vertikální tisk, zrcadlový tisk, náhled, displej WYSIWYG, zoom, QR kód přes připojený software.

Styly písma:Normální, tučné, kurzíva, obrys, stín, tučné+kurzíva a jejich kombinace s podtržením.
Velikosti písma:8pt, 10pt, 12pt, 16pt, 20pt, 24pt, 32pt, 40pt, 46pt.
Max. počet tištěných řádků: 5
Systém tisku: Thermotransfer.
Rozlišení: 180 dpi
Jazyky: Čeština, dánština, němčina, estonština, angličtina, španělština, francouzština, italština, lotyština, litevština, maďarština, holandština, norština, polština, portugalština, rumunština, slovenština, finština, švédština, turečtina

Použití:

Etikety drží téměř na každém hladkém a odmaštěném povrchu.

Rozsah dodávky:

Včetně popisovací pásky černé na bílém a návodu k použití.
  • Popisovací zařízení LabelManager™
  • 1× standardní popisovací páska D1
  • Dobíjecí akumulátor
  • Kabel USB-C (USB-C na USB-C)
  • Zkrácený návod

Poznámka:

  • Možnost nastavení různých jazykových verzí.
  • S německým uspořádáním kláves ze skladu, s francouzskou klávesnicí lze dodat krátkodobě.