Frenafiletti, 50 ml, Denominazione originale prodotto: 243

Codice art.: 083301 243
copia
Prezzo per 1 Articolo (1221,20 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LOCTITE 243
Base chimica Estere dimetacrilato
Viscosità dinamica 1.300 mPas - 3.000 mPas
Spessore 1,15 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 93 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 180 °C
Resistenza manuale secondo 10 min
Completamente indurito dopo 2 h
Caratteristica tixotropo; Fluorescenza ai raggi UV; sigillante; resistente agli oli; resistente alle vibrazioni; possibilità di distacco con attrezzi normali
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Frenafiletti; Adesivo per crepe; Uso universale
Per misura del filetto M fino a M36
Classe di resistenza Resistenza media
Momento di scollamento minimo 26 Nm
Smontaggio con attrezzo standard
Colore blu
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 8 °C - 21 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Frenafiletti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083301 243
copia
EAN / GTIN 4058093009000
copia
Codice del produttore 791424
copia
Produttore/persona responsabile Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Descrizione

Esecuzione:

Sigillante per viti liquido.
L’utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Uso:

Resistenza bassa − distacco facile con attrezzi normali.
Resistenza media − distacco con attrezzi normali.
Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).
di media resistenza, funge da serrafiletti e allo stesso tempo da guarnizione.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti