Vasca per pulizia a ultrasuoni Elmasonic Xtra, Modello: 4

Codice art.: 082006 4
Sconto
1.180,80 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione nominale 220 V; 240 V
Serie Elmasonic xtra
Denominazione originale prodotto Xtra 40
Alimentazione Alimentazione di rete
Capacità di riscaldamento 400 W
Lunghezza cestello 195 mm
Larghezza cestello 105 mm
Altezza vaschetta di pulizia 150 mm
Potenza massima degli ultrasuoni 560 W
Capacità nominale 5 l
Lunghezza L 435 mm
Larghezza 215 mm
Materiale corpo acciaio legato
Capienza max. 5 l
Tipo di prodotto Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni
Peso 6,8 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082006 4
EAN / GTIN 4250004112506
Produttore/persona responsabile Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrizione

Esecuzione:

Potente sistema di pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic xtra per un uso intensivo.
  • Maggiore efficacia degli ultrasuoni grazie alla funzione Dynamic automatica.
  • Modalità Eco commutabile per una pulizia delicata e un risparmio energetico ottimale.
  • Funzione Sweep integrata per una distribuzione uniforme dell’effetto ultrasonico nell’intero bagno di pulizia.
  • Regolazione del tempo e della temperatura a seconda delle specifiche esigenze.
  • Pannello di controllo ben strutturato e protetto dagli spruzzi d’acqua.
  • Disattivazione automatica di sicurezza.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. I cestelli adatti si trovano al n. art. 082101. I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – n. art. 088019.