Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic Xtra, Typ: 4

Č. pol.: 082006 4
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Xtra 40
Objem 5 l
Dĺžka stroja 435 mm
Šírka stroja 215 mm
Dĺžka Vkladací kôš 195 mm
Šírka Vkladací kôš 105 mm
Čistiaca vaňa Výška 150 mm
Vykurovací výkon 400 W
Ultrazvuk špičkový výkon 560 W
Menovité napätie 220 V - 240 V
Hmotnosť 6,8 kg
Odporúčaný pracovný objem 4 l
Druh produktu Ultrazvukový čistiaci prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 082006 4
EAN/GTIN 4250004112506
Výrobca/zodpovedná osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Prevedenie:

Výkonné ultrazvukové čistenie série Elmasonic xtra na použitie Heavy-Duty.
  • Viac ultrazvukového efektu vďaka automatickej dynamickej funkcii.
  • Prepínateľný režim Eco pre jemné čistenie a úsporu energie.
  • Integrovaná funkcia Sweep na rovnomerné rozloženie zvuku v čistiacom kúpeli.
  • Individuálna regulácia času a teploty.
  • Priehľadný ovládací panel odolný voči striekajúcej vode.
  • Automatické bezpečnostné vypnutie.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Vhodný vkladací košík nájdete pod číslom 082101. Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č. 088015088019.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka