{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 220 V; 240 V | |
| Série | Elmasonic xtra | |
| Référence fabricant | Xtra 40 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Puissance de chauffage | 400 W | |
| Longueur panier | 195 mm | |
| Largeur panier | 105 mm | |
| Hauteur cuve de nettoyage | 150 mm | |
| Puissance de crête des ultrasons | 560 W | |
| Capacité nominale | 5 l | |
| Longueur L | 435 mm | |
| Largeur | 215 mm | |
| Matériau boîtier | acier inoxydable | |
| Capacité max. | 5 l | |
| Type de produit | nettoyeur à ultrasons | |
| Poids | 6,8 kg |
| Référence article | 082006 4 | |
| EAN / GTIN | 4250004112506 | |
| Fabricant/personne responsable | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |