Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic Xtra, Tipo: 4

Número de artículo: 082006 4
Descuento
1.216,96 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 220 V; 240 V
Serie Elmasonic xtra
Denominación del fabricante Xtra 40
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Potencia de calefacción 400 W
Longitud cesto insertable 195 mm
Anchura cesto insertable 105 mm
Altura mordazas de limpieza 150 mm
Rendimiento máximo ultrasonidos 560 W
Capacidad nominal 5 l
Longitud L 435 mm
Anchura 215 mm
Material carcasa acero fino
Capacidad máx. 5 l
Tipo de producto Aparato de limpieza por ultrasonidos
Peso 6,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 082006 4
EAN / GTIN 4250004112506
Fabricante/responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descripción

Ejecución:

Potente limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic xtra para un uso intensivo.
  • Mayor efecto por ultrasonidos gracias a la función dinámica automática.
  • Modo Eco conmutable para una limpieza suave y ahorro de energía.
  • Función de barrido integrada para una distribución uniforme del sonido en el baño de limpieza.
  • Regulación de tiempo y de temperatura individual.
  • Panel de funcionamiento transparente protegido contra salpicadura de agua.
  • Apagado automático de seguridad.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Encontrará la cesta de inserción adecuada en el n.° 082101. Puede encontrar agentes limpiadores por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en los n.° 088015 – n.° 088019.