Aparat de curăţat cu ultrasunete Elmasonic Xtra, Tip: 4

Cod articol.: 082006 4
Reducere
1.228,89 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 220 V; 240 V
Serie Elmasonic xtra
Denumirea producătorului Xtra 40
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Putere de încălzire 400 W
Lungime coş de utilizare 195 mm
Lăţimea coşului de utilizare 105 mm
Înălţime cuvă de curăţare 150 mm
Putere maximă ultrasunete 560 W
Conținut indicat 5 l
Lungime L 435 mm
Lăţime 215 mm
Materialul carcasei oţel superior
Capacitate max. 5 l
Tip produs Aparat de curăţat cu ultrasunete
Greutate 6,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 082006 4
EAN / GTIN 4250004112506
Producător/responsabil Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descriere

Execuţie:

Curățare cu ultrasunete puternică a seriei Elmasonic xtra pentru utilizare intensă.
  • Mai mult efect cu ultrasunete datorită funcției dinamice auomate.
  • mod Eco comutabil pentru curățare delicată și economie de energie.
  • Funcție de baleiere integrată pentru o distribuție uniformă a sunetului în baia de curățare.
  • Reglaj individual pentru oră şi temperatură.
  • Panou de operare clar, rezistent la stropire.
  • Oprire automată de siguranță.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele. Coșul de utilizare potrivit găsiţi la codul 082101. Produse de curățare cu ultrasunete și substanţe de protecţie anticorozivă pot fi găsite la codurile 088015 – 088019.