Cestello Select, Modello: 6

Codice art.: 082101 6
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Select
Tipo di prodotto Cestello
Capacità 6 l
Materiale cesto Metallo
Portata max. 5 kg
Lunghezza 255 mm
Larghezza 115 mm
Altezza 75 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082101 6
EAN / GTIN 4250004100046
Produttore/persona responsabile Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio legato (n. art. 1.4301) e con impugnature rivestite in Rilsan.

Per:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni n. art. 082000 Dim. 6 e n. art. 082003 Dim. 6, apparecchio di lavaggio n. art. 082004 Dim. M, L e XL.