Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Xtra, Typ: 4

Artiklové číslo: 082006 4
Sleva
30 424,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 220 V; 240 V
Řada Elmasonic xtra
Označení výrobce Xtra 40
Zásobování energií Síťový provoz
Topný výkon 400 W
Délka vsazovacího koše 195 mm
Šířka vložený koš 105 mm
Výška umyvadla 150 mm
Ultrazvukový špičkový výkon 560 W
Jmenovitá kapacita 5 l
Délka L 435 mm
Šířka 215 mm
Materiál pouzdra ušlechtilá ocel
Objem max. 5 l
Druh produktu Ultrazvukový čisticí přístroj
Hmotnost 6,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082006 4
EAN / GTIN 4250004112506
Výrobce/odpovědná osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Provedení:

Výkonné ultrazvukové čištění řady Elmasonic xtra pro náročné použití Heavy-Duty.
  • Vyšší účinek ultrazvuku díky automatické funkci Dynamic.
  • Přepínatelný režim Eco pro šetrné čištění a úsporu energie.
  • Integrovaná funkce Sweep (posuv) pro rovnoměrné rozložení zvuku v čisticí lázni.
  • Individuální regulace času a teploty.
  • Přehledný ovládací panel odolný proti stříkající vodě.
  • Automatické bezpečnostní vypnutí.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný vkládací koš najdete pod č. 082101. Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozní prostředek naleznete pod č. 088015 – č. 088019.