• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Ultralydsrenser Elmasonic Xtra, Type: 4

Art.-nr.: 082006 4
Rabat
8.888,48 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel spænding 220 V; 240 V
Serie Elmasonic xtra
Producentbetegnelse Xtra 40
Energiforsyning med kabel
Varmeeffekt 400 W
Længde, indsætningskar 195 mm
Bredde, indsætningskar 105 mm
Højde, rengøringskumme 150 mm
Ultralyds-toppræstation 560 W
Nominelt indhold 5 l
Længde L 435 mm
Bredde 215 mm
Materiale, hus specialstål
Kapacitet maks. 5 l
Produkttype ultralydsrenser
Vægt 6,8 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082006 4
EAN/GTIN 4250004112506
Producent/ansvarlig person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftfuld ultralydsrensning fra Elmasonic xtra-serien til krævende anvendelser.
  • Mere ultralydseffekt takket være automatisk dynamisk funktion.
  • Indstillelig Eco-tilstand for skånsom rengøring og energibesparelse.
  • Integreret Sweep-funktion til ensartet lydfordeling i rensebadet.
  • Individuel tids- og temperaturregulering.
  • Overskueligt stænktæt betjeningspanel.
  • Automatisk sikkerhedsafbrydelse.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Du finder den tilhørende indsatskurv under nr. 082101. Ultralydsrensemidler og korrosionsbeskyttelsesmidler findes under nr. 088015 - nr. 088019.