{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | Xtra 40 | |
| Volumen | 5 l | |
| Duljina uređaja | 435 mm | |
| Širina uređaja | 215 mm | |
| Duljina košare za umetanje | 195 mm | |
| Širina košare za umetanje | 105 mm | |
| Visina kade za čišćenje | 150 mm | |
| Snaga grijanja | 400 W | |
| maksimalna ultrazvučna snaga | 560 W | |
| Nazivni napon | 220 V - 240 V | |
| Težina | 6,8 kg | |
| preporučena radna glasnoća | 4 l | |
| Vrsta proizvoda | Ultrazvučna naprava za čišćenje |
| Broj artikla | 082006 4 | |
| EAN / GTIN | 4250004112506 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |