Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Xtra, Typ: 4

Article no.: 082006 4
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Märkspänning 220 V; 240 V
Serie Elmasonic xtra
Tillverkarens beteckning Xtra 40
Energiförsörjning nätdriven
Uppvärmningseffekt 400 W
Längd insatskorg 195 mm
Bredd insatskorg 105 mm
Höjd rengöringstråg 150 mm
Ultraljudstopprestanda 560 W
Nominellt innehåll 5 l
Längd 435 mm
Bredd 215 mm
Material hus rostfritt stål
Rymd 5 l
Produktslag ultraljudstvätt
Vikt 6,8 kg

Identification & Classification

Artikkelkode 082006 4
EAN / GTIN 4250004112506
Manufacturer/responsible person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull ultraljudsrengöring av serien Elmasonic xtra för tung användning.
  • Större ultraljudseffekt genom automatisk Dynamic-funktion.
  • Tillkopplingsbart Eco-läge för skonsam rengöring och energibesparing.
  • Inbyggd sweep-funktion för likformig ljudfördelning i rengöringsbadet.
  • Individuell tids- och temperaturreglering.
  • Överskådlig strilvattenskyddad manöverpanel.
  • Automatisk säkerhetsavstängning.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101. Ultraljudsrengöringsmedel samt korrosionsskyddsmedel finns under nr 088015 – nr 088019.