Apparecchio di asciugatura, Modello: 3

Codice art.: 082005 3
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Elma Dry 30
Volume 3 l
Lunghezza degli strumenti 300 mm
Larghezza degli strumenti 186 mm
Altezza degli strumenti 219 mm
Lunghezza cestello 220 mm
Lunghezza vaschetta di pulizia. 220 mm
Larghezza vaschetta di pulizia 120 mm
Altezza vaschetta di pulizia 95 mm
Capacità di riscaldamento 480 W
Temperatura massima 70 °C
Tempo di riscaldamento ~ 15 min
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 220 V - 240 V
Potenza assorbita 500 W
Portata d’aria 160 m3/h
Peso 3,6 kg
carico massimo 1 kg
Tipo di prodotto Apparecchio per pulizia
Interruttore On/Off si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082005 3
copia
EAN / GTIN 4250004103702
copia
Produttore/persona responsabile Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrizione

Esecuzione:

Gli apparecchi di asciugatura Elma Dry sono progettati per l’utilizzo nei settori di produzione, nelle officine e nell’ambito dell’assistenza tecnica. Dopo aver effettuato la pulizia nel bagno a ultrasuoni, i componenti puliti contenuti nel cestello Elma vengono lavati prima in Elma Sink (n. art. 082004) e poi asciugati in Elma Dry in modo semplice e comodo. Dotato di ventole ad aria fredda e aria calda (70 °C), questo apparecchio permette di asciugare anche i componenti più delicati senza danneggiarli. Il funzionamento ad aria fredda consente inoltre di raffreddare rapidamente i componenti. Il coperchio è provvisto di fessure di aerazione che generano turbolenze d’aria alla massima potenza e disperdono l’aria umida verso l’esterno. Allo stesso tempo il coperchio garantisce un ridotto consumo energetico. Il filtro antipolvere, situato sul lato inferiore della base, è intercambiabile e impedisce che i componenti puliti si sporchino nuovamente con la polvere presente nell’aria ambiente (unità filtrante da 33 ppi). La disattivazione di sicurezza in caso di raggiungimento della temperatura limite rende gli apparecchi Elma Dry estremamente sicuri e delicati sui materiali.

Per:

Cestello n. art. 082101: Dim. 3

Fornitura:

Senza cestello.
1× Elma Dry 30, 1× coperchio, 1× cavo di rete con connettore per apparecchi a freddo (2 m di lunghezza), 1× manuale d’uso.

Nota:

I cestelli adatti si trovano al n. art. 082101.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript