Apparecchio di lavaggio, Modello: S

Codice art.: 082004 S
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Elma Sink S
Volume 3,9 l
Lunghezza degli strumenti 305 mm
Larghezza degli strumenti 155 mm
Altezza degli strumenti 220 mm
Lunghezza vaschetta di pulizia. 215 mm
Larghezza vaschetta di pulizia 115 mm
Altezza vaschetta di pulizia 220 mm
Peso 2 kg
Volume di lavoro consigliato 2,9 l
Tipo di prodotto Apparecchio di lavaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082004 S
copia
EAN / GTIN 4250004108288
copia
Produttore/persona responsabile Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrizione

Esecuzione:

Il nuovo Elma Sink è un elemento aggiuntivo essenziale nell’intero processo di pulizia. Dopo aver effettuato la pulizia nell’apparecchio a ultrasuoni, il cestello può essere inserito direttamente all’interno di Elma Sink, che rimuoverà il più efficacemente possibile eventuali residui e tracce di detergenti chimici con un apposito lavaggio. A seconda del mezzo di lavaggio utilizzato, questo processo permette di ottenere componenti puliti in maniera ottimale.

Per:

Cestello n. art. 082101: Dim. 3

Fornitura:

Apparecchio di lavaggio senza coperchio e senza cestello.
1× Elma Sink M, 1× istruzioni per l’uso e il montaggio.

Nota:

I cestelli adatti si trovano al n. art. 082101.