Cestello Select, Modello: 6

Codice art.: 082101 6
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
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza cestello 255 mm
Larghezza cestello 115 mm
Altezza cestello 75 mm
Capacità cestello 6 l
Portata massima 5 kg
Tipo di prodotto Cestello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082101 6
EAN / GTIN 4250004100046
Produttore/persona responsabile Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio legato (n. art. 1.4301) e con impugnature rivestite in Rilsan.

Per:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni n. art. 082000 Dim. 6 e n. art. 082003 Dim. 6, apparecchio di lavaggio n. art. 082004 Dim. M, L e XL.