{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | C-serien | |
| tillverkarens beteckning | C7R | |
| IP-skyddsklass | IP 54 | |
| färg hus | BLACK | |
| ljusflöde | 20 lm - 1 000 lm | |
| Ljusflöde steg 2 | 1 000 lm | |
| Ljusflöde steg 3 | 250 lm | |
| brinntid | 2 h - 40 h | |
| Brinntid steg 2 | 5 h | |
| Brinntid steg 3 | 2 h | |
| Belysningsbredd | 40 m - 210 m | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Belysning | LED-modul | |
| Ljusfärg | kallvit | |
| CRI värde | 65 | |
| advanced Focus System (AFS) | ja | |
| smart Light Technology (SLT) | ja | |
| Rapid Focus | ja | |
| Internationellt utförande | 18650 | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| batterikapacitet | 2,5 Ah | |
| Batterispänning | 3,7 V | |
| Utbytbart batteri | ja | |
| totallängd | 166 mm | |
| Huvud-⌀ | 37 mm | |
| vikt | 210 g | |
| bältesväska ingår i leveransen | ja | |
| Produktslag | Ficklampa |
| Artikelnummer | 081447 C7R | |
| EAN/GTIN | 4058205038317 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |