LED kapesni svitilna Řada C, Typ: C7R

Artiklové číslo: 081447 C7R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
260 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Kapacita akumulátoru 2,5 Ah
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP54
Průměr hlavy svítidla 37 mm
Světelný tok min. ϕ 20 lm
Světelný tok max. ϕ 1 000 lm
Doba svícení min. 2 h
Doba svícení max. 40 h
Světelný rozsah min. 40 m
Světelný rozsah max. 210 m
Řada C-Serie
Označení výrobce C7R
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 166 mm
Hmotnost celkem 210 g
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ano
Nastavitelné zaostření ano
Barva světla Studená bílá
CRI (index vykreslení barev) Ra 65
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081447 C7R
EAN / GTIN 4058205038317
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1× Li-Ion akumulátoru typu 18650 3,7 V, 1× systém plovoucího nabíjení, 1× řemínek na zápěstí, 1× poukaz na opasek.

Poznámka:

2+5 let záruka, pokud je zaregistrována na www.ledlenser.com.
Pokud není v dalším textu uvedeno jinak, poskytujeme na naše výrobky záruku výrobce v délce
  • sedm let, pokud bude produkt registrován online ve lhůtě 12 týdnů od data nákupu
  • dva roky, pokud nedojde k včasné online registraci; na správné fungování dobíjecích baterií (akumulátorů), PowerCase a Batterybox poskytujeme také záruční lhůtu dvou let (bez prodloužení záruční lhůty, bez registrace), počítáno od data nákupu.