{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Keičiamas akumuliatorius | taip | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
| Akumuliatoriaus talpa | 2,5 Ah | |
| Serija | C-Serie | |
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| Gamintojo pavadinimas | C7R | |
| Šviesos galvutės skersmuo | 37 | |
| Šviesos srautas min. | 20 lm | |
| Šviesos srautas maks. | 1 000 lm | |
| Šviesos trukmė min. | 2 h | |
| Šviesos trukmė maks. | 40 h | |
| Šviesos diapazonas min. | 40 m | |
| Šviesos diapazonas maks. | 210 m | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Spalva | juoda | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | kišeninis prožektorius | |
| Visas ilgis | 166 mm | |
| Medžiaga | aliuminis; iš plastiko | |
| Bendras svoris | 210 g | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Fokusas reguliuojamas | taip | |
| Šviesos spalva | šaltai baltos spalvos | |
| CRI (spalvų perteikimo indeksas) | 65 | |
| Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081447 C7R | |
| EAN / GTIN | 4058205038317 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Germany, www.ledlenser.com |