Lanterna de bolso LED Série C, Tipo: C7R

N.º do artigo: 081447 C7R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Série C
Designação do fabricante C7R
Tipo de proteção IP IP 54
Cor da caixa BLACK
Fluxo luminoso 20 lm - 1.000 lm
Fluxo luminoso nível 2 1.000 lm
Fluxo luminoso nível 3 250 lm
Período de iluminação 2 h - 40 h
Período de iluminação 2 5 h
Período de iluminação 3 2 h
Alcance de iluminação 40 m - 210 m
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Módulo LED
Cor da luz branco frio
Valor CRI 65
Advanced Focus System (AFS) sim
Smart Light Technology (SLT) sim
Rapid Focus sim
Tamanho internacional 18650
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2,5 Ah
Tensão da bateria 3,7 V
Bateria intercambiável sim
Comprimento total 166 mm
⌀ da cabeça 37 mm
Peso 210 g
Material fornecido com estojo de cinto sim
Tipo de produto Lanterna de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo 081447 C7R
EAN/GTIN 4058205038317
Fabricante/responsável Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrição

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1× bateria de iões de lítio tipo 18650 3,7 V, 1× sistema de carga flutuante, 1× pulseira, 1× vale para bolsa de cintura.

Nota:

2+5 anos de garantia aquando do registo em www.ledlenser.com.
A menos que especificado em contrário em seguida, concedemos aos nossos produtos uma garantia do fabricante de
  • sete anos se o produto em causa for registado online no período de 12 semanas a contar da data de compra
  • dois anos, se não ocorrer um registo online ou se este não for efetuado atempadamente; para o bom funcionamento das pilhas recarregáveis (baterias), da Powercase e da Batterybox, também concedemos um período de garantia de dois anos (sem extensão da duração da garantia, sem registo), calculado a partir da data de compra.