LED baterka Séria C, Typ: C7R

Č. pol.: 081447 C7R
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Séria C
Označenie výrobcu C7R
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Farba puzdra ČIERNA
Svetelný tok 20 lm - 1 000 lm
Svetelný tok Úroveň 2 1 000 lm
Svetelný tok Úroveň 3 250 lm
Trvanie osvetlenia 2 h - 40 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 5 h
Trvanie osvetlenia úroveň 3 2 h
Svetelný rozsah 40 m - 210 m
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Farba svetla studená biela
Hodnota CRI 65
Advanced Focus System (AFS) áno
Smart Light Technology (SLT) áno
Rapid Focus áno
Medzinárodná konštrukčná veľkosť 18650
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2,5 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Vymeniteľná batéria áno
Celková dĺžka 166 mm
⌀ hlavy 37 mm
Hmotnosť 210 g
Rozsah balenia s puzdrom na opasok áno
Druh produktu Vreckové svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081447 C7R
EAN/GTIN 4058205038317
Výrobca/zodpovedná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1× Li-Ion akumulátora typu 18650 3,7 V, 1× systému Floating Charge, 1× pútka na ruku, 1× poukážky na tašku na opasok.

Poznámka:

2 + 5 rokov záruka pri registrácii na www.ledlenser.com.
Ak nie je uvedené inak, poskytujeme na naše výrobky záruku výrobcu
  • sedem rokov, pri zaregistrovaní online do 12 týždňov od dátumu nákupu
  • dva roky, ak sa neuskutoční včasná on-line registrácia; pre správne fungovanie nabíjateľných batérií (akumulátorov), powercase a batteryboxu poskytujeme taktiež záručnú dobu dvoch rokov (bez predĺženia záručnej doby, bez registrácie), vypočítanú od dátumu nákupu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky