{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih akumulatorjev | 1 kos | |
| Zamenljiv akumulator | Da | |
| Vrsta akumulatorja | litij-ion (Li-Ion) | |
| Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
| Kapaciteta akumulatorja | 2,5 Ah | |
| Serija | C-Serie | |
| Vrsta zaščite IP | IP54 | |
| Oznaka proizvajalca | C7R | |
| Premer glave luči | 37 | |
| Svetlobni tok min. | 20 lm | |
| Svetlobni tok maks. | 1.000 lm | |
| Trajanje osvetlitve min. | 2 h | |
| Trajanje osvetlitve maks. | 40 h | |
| Dolžina snopa min. | 40 m | |
| Dolžina snopa maks. | 210 m | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Barva | črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | žepne svetilke | |
| Celotna dolžina | 166 mm | |
| Material | aluminij; umetne mase | |
| Skupna masa | 210 g | |
| Svetilnost nastavljiva | da | |
| Fokus je nastavljiv | Da | |
| Barva svetlobe | hladna bela | |
| CRI (indeks barvnega upodabljanja) | 65 | |
| Zamenljiva sijalka | Ne | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 081447 C7R | |
| EAN/GTIN | 4058205038317 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |