LED-ZAKLAMP C-serie, Type: C7R

Artikelnummer: 081447 C7R
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie C-serie
Artikelomschrijving producent C7R
IP-klasse IP 54
Kleur behuizing BLACK
Lichtstroom 20 lm - 1.000 lm
Lichtstroom stand 2 1.000 lm
Lichtstroom stand 3 250 lm
Brandduur 2 h - 40 h
Brandduur stand 2 5 h
Brandduur stand 3 2 h
Reikwijdte lichtbundel 40 m - 210 m
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Lichtkleur koudwit
CRI-waarde 65
Advanced Focus System (AFS) ja
Smart Light Technology (SLT) ja
Rapid Focus ja
Internationaal type 18650
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2,5 Ah
Accuspanning 3,7 V
Accu verwisselbaar ja
Totale lengte 166 mm
Kop-⌀ 37 mm
Gewicht 210 g
Levering met riemtasje ja
Producttype Zaklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081447 C7R
EAN/GTIN 4058205038317
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1× Li-ion-accu type 18650 3,7 V, 1× Floating Charge System, 1× handlus, 1× waardebon voor riemtasje.

Tip:

2 + 5 jaar garantie bij registratie op www.ledlenser.com.
Tenzij hieronder anders is aangegeven, verlenen wij op onze producten een fabrieksgarantie van
  • zeven jaar indien het betreffende product binnen een periode van 12 weken vanaf de datum van aankoop online wordt geregistreerd
  • twee jaar, indien er geen of geen tijdige online registratie heeft plaatsgevonden; op de goede werking van oplaadbare batterijen (accu’s), de Powercase en de Batterybox verlenen wij eveneens een garantie van twee jaar (ongeacht een eventuele verlenging van de garantieduur en registratie), te rekenen vanaf de datum van aankoop.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan