• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lampada a LED, 230 V, Potenza assorbita: 42W

Codice art.: 081265 42
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
Potenza assorbita (W) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX Nessuna
Tensione nominale 100 V - 240 V
Potenza assorbita 42 W
Denominazione originale prodotto NOVA 6K
Corrente di illuminazione 600 lm - 6.000 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Luce colorata 6.000 K
Lunghezza complessiva 267 mm
Larghezza complessiva 87 mm
Altezza complessiva 262 mm
Lunghezza cavo di collegamento. 5 m
Peso 2.660 g
Tipo di prodotto Lampade

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081265 42
copia
EAN / GTIN 5708997354421
copia
Codice del produttore 03.5442
copia
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.
Lampade da lavoro NOVA con maniglia di trasporto integrata. LED COB a elevate prestazioni con 5 livelli di dimmerazione, orientabile.
  • Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.
  • Elevata potenza luminosa, basso consumo energetico e lunga durata.
  • Omologata per l’impiego all’aperto e in locali umidi.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.