• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Lampada a LED, 230 V, Potenza assorbita: 43W

Codice art.: 081245 43
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita (W) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza cavo 5 m
Classe del cavo H07RN-F
Potenza assorbita 88 W; 43 W
Serie NOVA For Life
Grado di protezione IP IP67
Regolabile in continuo no
Flusso luminoso min. 600 lm
Flusso luminoso max. 6.000 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampade
Lunghezza complessiva 267 mm
Larghezza complessiva 87 mm
Altezza complessiva 262 mm
Materiale alluminio
Peso totale 2.660 g
Senza copertura si
Luminosità regolabile
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081245 43
EAN / GTIN 5708997362037
Codice del produttore 03.6203
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada NOVA “For Life” a LED con maniglia di trasporto integrata e 5 livelli di dimmerazione.
  • Nuovo design ultramoderno con LED multipli altamente efficienti.
  • Innovativa funzione OPTILight per ottimizzare la potenza luminosa e garantire una durata di livello superiore.
  • Esecuzione compatta e resistente per l’impiego in ambienti lavorativi complessi.

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.
  • Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.
  • Elevata potenza luminosa e ridotto consumo energetico.
  • Omologata per l’impiego all’aperto e in locali umidi.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.