Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

LED reflektor, 230 V, Příkon: 42W

Artiklové číslo: 081265 42
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Zóna ATEX žádná
Jmenovité napětí 100 V - 240 V
Příkon 42 W
Označení výrobce NOVA 6K
Světelný tok 600 lm - 6 000 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Barva světla 6 000 K
Celková délka 267 mm
Celková šířka 87 mm
Celková výška 262 mm
Připojovací kabel délka 5 m
Hmotnost 2 660 g
Druh produktu Zářič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081265 42
EAN / GTIN 5708997354421
Číslo výrobce 03.5442
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Robustní LED reflektor s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.
Pracovní svítilny NOVA se zabudovaným držadlem. Vysoce výkonné prvky COB LED s 5ti stupňovou funkcí stmívání, otočné.
  • Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.
  • Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie, dlouhá životnost.
  • Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorách.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.