Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

LED šviestuvas, 230 V, Naudojama galia: 42W

Prekės Nr.: 081265 42

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081265 42
EAN / GTIN 5708997354421
Gamintojo numeris 03.5442
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio su gumine apsaugine briauna.
NOVA darbiniai šviestuvai su rankena nešti. Našūs COB-LED su 5-ių lygių pritemdymo funkcija, nulenkiami.
  • Minkštas, neakinantis apšvietimas be šešėlių, skleidžia mažai šilumos.
  • Stiprus apšvietimas, mažos energijos sąnaudos, ilgas eksploatavimo laikas.
  • Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.